› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Protezione supporto 7 moduli coperchio trasparente per linea elettrica

Cod. Rexel VI30617.C
Cod. Produttore 30617.C
Cod. EAN 8007352696839

Informazioni principali

  • Descrizione: PROTEZIONE SUPPORTO 7M
  • Coperchio trasparente protezione
  • Supporto per 7 moduli
  • Serie: VI30617.C
  • Quantità consigliata 50 pezzi
  • Materiale: Plastica trasparente
  • Applicazione: Protezione moduli
  • Dimensioni: 7 moduli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio trasparente di protezione per supporto 7 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

198,7 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

profondità

27,4 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

78,2 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9002

Protezione supporto 7 moduli coperchio trasparente per linea elettrica