Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266805
Cod. Produttore
266805
Cod. EAN
4015082668051

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP2X
  • Numero poli: 4P
  • Serie: Moeller
  • Tipo: Setti separatori fase
  • Classe ETIM: EC002035
  • Applicazione: Interruttori
  • Codice prodotto: KM266805
  • Produttore: Eaton Industries
Protezione IP2X a 4 poli progettata per garantire la sicurezza e l'affidabilità nell'installazione di componenti elettrici. Questo accessorio assicura una barriera efficace contro il contatto accidentale con parti attive, migliorando la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. La configurazione a quattro poli consente un'integrazione ottimale con dispositivi di protezione e interruttori, assicurando una gestione efficiente del sistema elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM3-4-XIPK PROTEZIONE IP2X 4P PER266805 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002035 - Setti separatori di fase per interruttori

Tipologia

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Protezione IP2X 4P NZM3-4 per interruttori elettrici