› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Protezione angolare zoccolo 100x270 mm coppia 2 pezzi

Cod. Rexel KM119167
Cod. Produttore 119167
Cod. EAN 4015081173044

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x270 mm
  • Tipo: Protezione angolare
  • Applicazione: Per zoccolo
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Il prodotto è una coppia di supporti per zoccolo, realizzati in acciaio di colore grigio, progettati per il lato anteriore e posteriore della base. Questi componenti garantiscono robustezza e durata, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio e la stabilità delle strutture elettriche. La scelta dell'acciaio come materiale assicura resistenza meccanica e protezione nel tempo, rendendo il prodotto ideale per applicazioni che richiedono solidità e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Protezione angolare per zoccolo, AxP=100x270mm, (2pez.)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

65 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

105 mm

profondità

270 mm

max. capacità di carico

250 kg

Adatto per armadi di larghezza

28 mm

Adatto per armadi di profondità

270 mm

materiale

Acciaio

Protezione angolare zoccolo 100x270 mm coppia 2 pezzi