Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2670787
Cod. Produttore
2670787
Cod. EAN
0095969353267

Informazioni di prodotto

HD160C Multimetro a TRMS digitale industriale con puntali

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: HD160C MULTIMETRO DIGITALE RMS2670787 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Analogico/digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,01 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,01 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1500 V

max. intervallo di misura della corrente AC

2 A

max. intervallo di misura della corrente DC

2 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

grado di protezione (IP)

IP67

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

1300 °C

risoluzione minima della temperatura

1 °C

massimo campo di misura della capacità

400 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

massimo campo di misura della frequenza

10000 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

1000 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare