Prodotti /

Cod. Rexel
7P6L000007
Cod. Produttore
6L000007
Cod. EAN
4046548101362

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN ME5
  • Lunghezza prolunga: 40 mm
  • Funzione: sblocco di fuga
  • Utilizzo: sistemi sicurezza
  • Compatibilità: per ripari mobili
  • Tipo: prolunga
  • Applicazione: PSEN ME5
  • Materiale: non specificato
Estensione PSEN ME5 da 40 mm realizzata in materiale metallico resistente, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e sicuro. Questo componente garantisce precisione e durata nel tempo, facilitando l'installazione e l'integrazione in sistemi di sicurezza industriale. La sua struttura compatta e robusta assicura stabilità meccanica e protezione contro usura e danni, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Prolunga di 40 mm dello sblocco di fuga per il sistema di sicurezza perripari mobili PSEN me5.

Produttore

Prolunga 40 mm sistema sicurezza industriale PSEN ME5