› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Prolunga elettrica 5m 3G1 cavo SPA17 nero uso universale 16A 3680W

Cod. Rexel VI0P32382
Cod. Produttore 0P32382
Cod. EAN 8007352492592

Informazioni principali

  • Descrizione: PROLUNGA 5M 3G1 SPA17
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Spina: 2P+T 16 A 250 V~
  • Presa: 2P+T 16 A 250 V~ universale
  • Potenza max: 3680 W
  • Colore: Nero
  • Serie: SPA17

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale U

0,25 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

protezione dalla torsione

sezione nominale del conduttore ausiliario

1 mm²

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Prolunga elettrica 5m 3G1 cavo SPA17 nero uso universale 16A 3680W