› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Prolunga elettrica 5m 2P+T 16A 2 prese bipasso 1 presa tripolare uso domestico

Cod. Rexel BTI3635GB
Cod. Produttore 3635GB
Cod. EAN 8005543404164

Informazioni principali

  • Voltaggio: 16A
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Sezione cavo: 3x1,5 mm²
  • Prese: 2 bipasso 10/16A
  • Prese: 1 tedesca P30
  • Interruttore: luminoso
  • Colore: antracite
  • Serie: BTRE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Prolunga elettrica da 5 metri con interruttore di sicurezza integrato, dotata di una presa con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) e due prese bipasso italiane. La forma rettangolare della scatola consente una facile organizzazione e gestione del cavo. Adatta per uso domestico e professionale, garantisce una connessione affidabile fino a 16A, ideale per alimentare diversi dispositivi elettrici contemporaneamente. La spina a tre poli assicura una messa a terra efficace, aumentando la sicurezza durante l’utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga domestica BTRE 2P+T 3x1,5mmq lunghezza 5m con spina 2P+T 16A - 2 prese bipasso 10/16A e 1 presa tedesca P30 - interruttore luminoso - colore antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Grigio

sezione del filo

2,5 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

Serie

BTRE

Prolunga elettrica 5m 2P+T 16A 2 prese bipasso 1 presa tripolare uso domestico