› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Prolunga elettrica 3m 2 prese bipasso 10/16A 1 tedesca P30 uso domestico

Cod. Rexel BTI3633GB
Cod. Produttore 3633GB
Cod. EAN 8005543404126

Informazioni principali

  • Voltaggio: 16A
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Sezione cavo: 3x1,5 mmq
  • Prese: 2 bipasso 10/16A
  • Prese: 1 tedesca P30
  • Interruttore: luminoso
  • Colore: antracite
  • Serie: BTRE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Prolunga elettrica BTRE da 3 metri con interruttore di accensione, dotata di due prese bipasso italiane 10/16 A e una presa con contatto di protezione tipo F da 16 A. La forma rettangolare della scatola garantisce praticità e facilità di utilizzo. Ideale per alimentare apparecchiature elettriche con sicurezza e affidabilità grazie alla presenza del cavo di alimentazione con spina a tre poli. Progettata per un uso domestico e professionale, offre una soluzione funzionale e resistente per la distribuzione di energia elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga domestica BTRE 2P+T 3x1,5mmq lunghezza 3m con spina 2P+T 16A - 2 prese bipasso 10/16A e 1 presa tedesca P30 - interruttore luminoso - colore antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Grigio

sezione del filo

2,5 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

3 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

Serie

BTRE

Prolunga elettrica 3m 2 prese bipasso 10/16A 1 tedesca P30 uso domestico