Descrizione del prodotto
Prolunga con connettori M8 a 8 poli, composta da un cavo giallo con rivestimento in PUR e TPU/TPE-U, resistente all'olio e senza alogeni. I connettori sono realizzati in materiale PUR con contatti placcati in oro per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il cavo ha un diametro di 5,55 mm, con un conduttore da 0,14 mm² e 8 conduttori intrecciati attorno a un riempitivo in cotone. È adatto per l'uso in catene portacavi con un raggio minimo di curvatura di 5 volte il diametro in posa fissa e 15 volte in movimento. La prolunga supporta una tensione nominale di 30 V e una corrente di 1,5 A, con una protezione IP67 in stato connesso, garantendo resistenza a polvere e acqua. È certificata UL AWM-Style 20233, senza silicone, halogen free e con elevata resistenza alla fiamma secondo CSA FT-2 e UL 1581. Ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono connessioni affidabili e durature in ambienti esigenti.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8 poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacav o: 0,5m