Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AE5
Cod. Produttore
GS2AE5
Cod. EAN
3389119412063

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630-1250 A
  • Lunghezza albero: 320 mm
  • Sezione albero: 12 x 12 mm
  • Peso netto: 0,38 kg
  • Compatibilità: TeSys GS2S, GS2T, GS2V
  • Serie: TeSys GS
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Imballaggio: Cartone riciclato, senza plastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 600 A-1250A GS2S, GS2T, GS2V. Lunghezza albero 320 mm, sezione 12 x 12 mm.

lunghezza

320 mm

altezza della sezione

12 mm

larghezza della sezione

12 mm

Serie

TeSys GS

Produttore

Prolunga asta TeSys GS - 630...1250 A - 12×12 mm