Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AE51
Cod. Produttore
GS2AE51
Cod. EAN
3389119412070

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 600-1250 A
  • Lunghezza albero: 400 mm
  • Sezione albero: 12 x 12 mm
  • Compatibilità: Sezionatori TeSys GS
  • Serie: TeSys GS
  • Peso netto: 0,42 kg
  • Conformità RoHS: Certificato
  • Tipo prodotto: Prolunga albero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 600 A-1250A GS2S, GS2T, GS2V. Lunghezza albero 400 mm, sezione 12 x 12 mm.

lunghezza

400 mm

altezza della sezione

12 mm

larghezza della sezione

12 mm

Serie

TeSys GS

Produttore

Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 630 a 1250 A 12 x 12 mm