Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AE22
Cod. Produttore
GS2AE22
Cod. EAN
3389119412025

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50-400 A
  • Lunghezza albero: 200 mm
  • Sezione albero: 10 x 10 mm
  • Peso netto: 0,16 kg
  • Compatibilità: Sezionatori 3-4 poli
  • Serie: TeSys GS
  • Confezione: 1 pezzo
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-400A GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2Q. Lunghezza albero 200 mm, sezione 10 x 10 mm.

lunghezza

200 mm

altezza della sezione

10 mm

larghezza della sezione

10 mm

Serie

TeSys GS

Produttore

Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 50 a 400 A 10 x 10 mm