› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 50 a 400 A 10 x 10 mm

Cod. Rexel TEGS2AE21
Cod. Produttore GS2AE21
Cod. EAN 3389119412049

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50-400 A
  • Lunghezza albero: 400 mm
  • Sezione albero: 10 x 10 mm
  • Compatibilità: Sezionatori TeSys GS
  • Peso netto: 0,32 kg
  • Serie: TeSys GS
  • Conformità RoHS: Sì
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-400A GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2Q. Lunghezza albero 400 mm, sezione 10 x 10 mm.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

400 mm

altezza della sezione

10 mm

larghezza della sezione

10 mm

Serie

TeSys GS

Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 50 a 400 A 10 x 10 mm
€ 21,02 x 1 pz.
(pz.)