Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AE82
Cod. Produttore
GS2AE82
Cod. EAN
3389119411998

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30-32 A
  • Lunghezza albero: 200 mm
  • Sezione albero: 5 x 5 mm
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Compatibilità: TeSys GS GS1D, GS2D
  • Tipo prodotto: Prolunga dell'albero
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-32A GS1D. Lunghezza albero 200 mm, sezione 5 x 5 mm.

lunghezza

200 mm

altezza della sezione

5 mm

larghezza della sezione

5 mm

Serie

TeSys GS

Produttore

Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 30 a 32 A 5 x 5 mm mmmm