Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AE81
Cod. Produttore
GS2AE81
Cod. EAN
3389119412018

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30-32 A
  • Lunghezza albero: 400 mm
  • Sezione albero: 5 x 5 mm
  • Peso netto: 0,15 kg
  • Compatibilità: TeSys GS1D, GS2D, GSB32, GSC32
  • Serie: TeSys GS
  • Confezione: 1 pezzo per unità
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-32A GS1D. Lunghezza albero 400 mm, sezione 5 x 5 mm.

lunghezza

400 mm

altezza della sezione

5 mm

larghezza della sezione

5 mm

Serie

TeSys GS

Produttore

Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 30 a 32 A 5 x 5 mm mmmm