› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 30 a 32 A 5 x 5 mm mmmm

Cod. Rexel TEGS2AE8
Cod. Produttore GS2AE8
Cod. EAN 3389119412001

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 30-32 A
  • Lunghezza albero: 320 mm
  • Sezione albero: 5 x 5 mm
  • Peso netto: 0,125 kg
  • Compatibilità: Sezionatori 3-4 poli
  • Serie: TeSys GS
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Materiali imballaggio: Riciclato e senza plastica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-32A GS1D. Lunghezza albero 320 mm, sezione 5 x 5 mm.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

320 mm

altezza della sezione

5 mm

larghezza della sezione

5 mm

Serie

TeSys GS

Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 30 a 32 A 5 x 5 mm mmmm
€ 17,13 x 1 pz.
(pz.)