Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4466927
Cod. Produttore
4466927
Cod. EAN
0095969724449

Informazioni di prodotto

PROINSTALL-CC Custodia morbida per Proinstall

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PROINSTALLCC CUSTODIA MORBIDA X PRO4466927 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000181 - Valigetta/borsa portautensili vuota

colore

Nero

larghezza

220 mm

Tipologia

Borsa

altezza

270 mm

profondità

160 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Tessuto

con bandoliera

Numero totale di scomparti

1

Con divisorio

Serie

ACOTH

Produttore

PROINSTALL-CC CUSTODIA MORBIDA X PR