› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Proiettore TARTA 60W E27 IP44 verde per impieghi mobili e cantieri

Cod. Rexel GWGW80412
Cod. Produttore GW80412
Cod. EAN 8011564014619

Informazioni principali

  • Serie: 68 ASC, Building
  • Potenza: 60W
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP44
  • Tipo lampada: Incandescenza
  • Colore: Verde
  • Quantità consigliata: 36 pezzi
  • Certificazione: EN 61439-4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

portalampada

E27

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

104 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

grado di protezione (IP), lato frontale

IP44

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Tipo di cablaggio

Terminale

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Riflettore

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Grado di protezione (IP), lato posteriore

IP44

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Serie

68 ASC,Building

Proiettore TARTA 60W E27 IP44 verde per impieghi mobili e cantieri