Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06265594
Cod. Produttore
06265594
Cod. EAN
8021944104748

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN+1
  • Potenza LED: 16-40W
  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro tempato
  • Ottica simmetrica
  • Guarnizione silicone antinvecchiamento
  • Pressacavo M20x1.5
  • Viteria in acciaio inox

Documentazione tecnica

Apparecchio elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design compatto con dimensioni di 341 mm di altezza, 267 mm di larghezza e 68 mm di profondità. Realizzato per garantire facilità di installazione e affidabilità, è adatto all’uso in impianti elettrici che richiedono un alloggiamento robusto e funzionale. Il prodotto non è indicato per montaggio a soffitto, a incasso o sospensione a pendolo, né per il montaggio di traverse, pedane, barre conduttrici o con morsetto. La struttura è studiata per un impiego sicuro e stabile su superfici verticali, ideale per applicazioni elettriche residenziali o industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica simmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Anello di chiusura in tecnopolimero incernierato al corpo in maniera imperdibile / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

267 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

341 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

38 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3943 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

55000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

38 ... 38 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED versatile alluminio interno esterno