Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306521
Cod. Produttore
306521
Cod. EAN
8021944122728

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL ZERO/A/W 30
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Corpo: Alluminio pressofuso verniciato
  • Diffusore: Vetro piano di sicurezza
  • Riflettore: Alluminio placcato 99,99%
  • Cavo: H05RN-F 3G1 mm², 1 metro
  • Staffa: Acciaio verniciato polveri poliestere
  • Viteria: Acciaio inox

Documentazione tecnica

Il prodotto PI306521 è un apparecchio elettrico progettato per il montaggio a parete e a soffitto, ideale per installazioni su superfici. Caratterizzato da un design funzionale, è adatto a integrarsi in ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione o distribuzione elettrica versatili e affidabili. La sua struttura è pensata per garantire stabilità e sicurezza durante l'installazione, rendendolo un componente perfetto per applicazioni elettriche professionali. Il modello GUELL ZERO/A/W 30 840 BK-RAL9005 unisce qualità e praticità, offrendo un prodotto resistente e adatto a molteplici contesti di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura / Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm²

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

207 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2575 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

28 ... 28 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED robusto alluminio interno esterno IP65