Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306541
Cod. Produttore
306541
Cod. EAN
8021944122926

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato
  • Diffusore in vetro piano temprato
  • Riflettori in alluminio purissimo
  • Viteria e molle in acciaio inox
  • Cavo incluso: 1 m H05RN-F 3G1 mm²
  • Versioni con rilevatore di presenza
  • Temperatura colore 3000K, 4000K, 5000K
  • Serie: GUELL ZERO KIT

Documentazione tecnica

Il kit GUELL ZERO KIT/S/M 30 840 BK-RAL900 è un prodotto elettrico progettato per il montaggio a parete e a soffitto, ideale per l'installazione su superfici. La sua configurazione è pensata per garantire un'installazione semplice e sicura senza l'uso di morsetti, traverse, pedane o barre conduttrici. Questo kit è caratterizzato da un design funzionale e compatto, adatto per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione affidabili e di qualità. Il colore nero RAL900 conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per integrare l'installazione in diversi contesti architettonici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm² / Le versioni GUELL ZERO KIT sono complete di sbraccio da 0.5 metri con box di connessione integrato, predisposto per il collegamento in cascata / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

207 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2572 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

28 ... 28 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED robusto alluminio interno esterno con sensore presenza