Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06271794
Cod. Produttore
06271794
Cod. EAN
8021944106810

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 96W
  • Indice resa cromatica: >90
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Ottica: Asimmetrica in policarbonato
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Staffa: Acciaio zincato
  • Pressacavo: M25x1,5
  • Serie: SQUARE PRO

Documentazione tecnica

Il prodotto è un apparecchio di illuminazione adatto esclusivamente al montaggio a parete, caratterizzato da un design compatto e robusto. La struttura è progettata per garantire una facile installazione e un’ottima resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti dove è richiesta una soluzione stabile e duratura. Le dimensioni contenute e la forma rettangolare permettono un’integrazione efficiente nelle installazioni elettriche senza occupare eccessivo spazio. Questo apparecchio rappresenta una soluzione funzionale per l’illuminazione tecnica, con particolare attenzione alla qualità costruttiva e alla praticità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED di potenza, per uso esterno ed interno, per l\'illuminazione professionale di grandi aree e di impianti sportivi, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica integrato nel corpo con coperchio in alluminio / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 16 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 90 / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Il valore di potenza indicato per SQUARE PRO è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione / Per alimentare SQUARE PRO usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

560 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

985 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

830 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

80989 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

108000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

830 ... 830 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1400 ... 1400 mA

Produttore

Proiettore LED potenza alta ottica asimmetrica per grandi aree e impianti sportivi