Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06270494
Cod. Produttore
06270494
Cod. EAN
8021944106698

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Proiettore LED
  • Uso: Esterno e interno
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Ottica: Asimmetrica in policarbonato
  • Indice resa cromatica: > 70
  • Pressacavo: M25x1,5 (Ø 9-16mm)
  • Staffa: Acciaio zincato verniciato
  • Serie: SQUARE PRO

Documentazione tecnica

Il prodotto è un apparecchio di illuminazione a LED, progettato per il montaggio a parete. Presenta un design compatto e robusto con dimensioni precise che ne facilitano l’installazione in ambienti industriali o civili. Grazie alla struttura resistente e all’assenza di parti adatte a sospensione o montaggio a incasso, è ideale per applicazioni dove è richiesto un fissaggio stabile e sicuro su superfici verticali. La configurazione con moduli LED garantisce un’illuminazione efficiente e uniforme, adatta per garantire visibilità e sicurezza in contesti elettrici e impiantistici. La qualità costruttiva e i materiali utilizzati assicurano durabilità e resistenza alle sollecitazioni ambientali tipiche degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED di potenza, per uso esterno ed interno, per l\'illuminazione professionale di grandi aree e di impianti sportivi, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica integrato nel corpo con coperchio in alluminio / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 16 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 70 / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Il valore di potenza indicato per SQUARE PRO è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione / Per alimentare SQUARE PRO usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

560 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

985 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

552 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

64091 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

108000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

550 ... 550 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1400 ... 1400 mA

Produttore

Proiettore LED potenza alta alluminio pressofuso uso esterno interno sportive