Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06265694
Cod. Produttore
06265694
Cod. EAN
8021944104755

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN+
  • Tensione: 32-40K
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro piano temprato
  • Ottica: Lenti tecnopolimero
  • Guarnizione: Silicone antinvecchiamento
  • Pressacavo: M20x1.5
  • Staffa: Acciaio verniciato

Documentazione tecnica

Apparecchio elettrico compatto progettato per il montaggio a parete, ideale per installazioni che richiedono soluzioni robuste e affidabili. La struttura presenta dimensioni contenute con un design funzionale che facilita l’installazione e l’integrazione in diversi ambienti. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e protezione adeguata per componenti elettrici. Non è adatto per montaggio a incasso, sospensione a pendolo o a soffitto, né per l’installazione su superfici specifiche come traverse, pedane o barre conduttrici. Questo prodotto è indicato per applicazioni elettriche che necessitano di fissaggio stabile a parete, assicurando sicurezza e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Anello di chiusura in tecnopolimero incernierato al corpo in maniera imperdibile / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

267 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

341 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7545 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

55000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

73 ... 73 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED corpo alluminio pressofuso interno ed esterno