Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305508
Cod. Produttore
305508
Cod. EAN
8018367655445

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240V AC
  • Potenza: 9,5 W
  • Flusso luminoso: 1009 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Protezione: IP65
  • Dimensioni: 80x132x30 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: FOCUS+ ZERO KIT

Documentazione tecnica

FOCUS+ ZERO KIT 3000K AN96 è una soluzione di illuminazione progettata per l'installazione su pedane o pavimenti, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Con una temperatura colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, mentre l'indice di resa cromatica AN96 garantisce una riproduzione dei colori molto naturale e precisa. Questo kit si distingue per la sua adattabilità a specifiche applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali senza compromessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato, di ridotte dimensioni / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Riflettore alluminio / Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Completo di 3 metri di cavo H05RN-F 3G1 mm² / Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

riflettore

Opaco

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

432 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

611 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Proiettore LED compatto alluminio interno/esterno IP65