Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8425483173310
Cod. Produttore
8425483173310
Cod. EAN
4046075046358

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 2180 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: Ø95x208 mm
  • Classe di protezione: I
  • Serie: AS425

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Proiettore LED da binario per interni, caratterizzato da un corpo faretto in alluminio estruso e pressofuso verniciato a polvere, con design rotante e basculante per una regolazione ottimale della luce. Dotato di riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza che garantiscono un elevato rendimento luminoso e una resa cromatica neutra, con tolleranza cromatica MacAdam ≤ 3 SDCM. Il riflettore è in versione wide flood per una distribuzione luminosa circolare media e diffondente. L’apparecchio include un anello con chiusura a baionetta che permette la sostituzione del riflettore e del blocco ottico senza utensili. Completo di adattatore trifase universale e alimentatore integrato, è facile da installare e compatibile con binari elettrificati standard tipo EUROSTANDARD PLUS®. Il vetro di protezione trasparente assicura sicurezza e durata. Il proiettore ha un’efficienza luminosa di 109 lm/W, potenza di 20 W, temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per illuminazione indoor con montaggio su binari elettrificati. Il colore di finitura è bianco RAL9010 goffrato, con grado di protezione IP20 e peso netto di 0,984 kg. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d\'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere / Corpo faretto rotante e basculante / Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra / Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico / Riflettore in versione wide flood / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10) / Completo di adattatore trifase universale / Completo di alimentatore elettronico / Il montaggio a soffitto non richiede l\'uso di utensili / Completo di vetro di protezione

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

124 mm

diametro esterno

95 mm

riflettore

Opaco

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

142 LUMEN_WATT

numero di poli

5

lunghezza

138 mm

altezza/profondità

138 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2180 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

adatto al montaggio di barre conduttrici

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

90000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

119700 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

79800 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

39900 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

17 ... 17 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2580 ... 2580 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Produttore

Proiettore LED binario interno rotante basculante 18W 3000K