› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Proiettore LED binario interno riflettore medium alluminio

Cod. Rexel PI8427463333380
Cod. Produttore 8427463333380
Cod. EAN 4046075046419

Informazioni principali

  • Potenza: 35 W
  • Flusso luminoso: 3420 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20
  • Classe protezione: I
  • Serie: AS427
  • Dimensioni: 150x125x250 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Proiettore LED da binario per interni caratterizzato da un corpo in alluminio estruso e pressofuso verniciato a polvere, con corpo faretto rotante e basculante. Dotato di riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per garantire massimo rendimento e resa cromatica neutra. Il riflettore, in versione medium, è facilmente sostituibile grazie all’anello con chiusura a baionetta senza bisogno di utensili. Completo di adattatore trifase universale e alimentatore integrato, con vetro di protezione. Il prodotto è idoneo per l’installazione su binari elettrificati standard tipo EUROSTANDARD PLUS, con ottica circolare media e angolo di emissione di 2 x 16°. La finitura è nero RAL9005 goffrato, con grado di protezione IP20 e classe di protezione I. Elevata efficienza luminosa con flusso di 3420 lumen a 35 watt e temperatura colore 3000 K. Design compatto e robusto, ideale per illuminazione indoor professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d\'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere / Corpo faretto rotante e basculante / Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra / Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico / Riflettore in versione medium / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10) / Completo di adattatore trifase universale / Completo di alimentatore elettronico / Il montaggio a soffitto non richiede l\'uso di utensili / Completo di vetro di protezione

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

157 mm

diametro esterno

125 mm

riflettore

Opaco

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

135 LUMEN_WATT

numero di poli

5

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

170 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3420 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

adatto al montaggio di barre conduttrici

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

90000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

119700 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

79800 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

39900 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

98 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

33 ... 33 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

4280 ... 4280 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Proiettore LED binario interno riflettore medium alluminio