› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Proiettore LED binario interno alluminio riflettore wide flood

Cod. Rexel PI8425483173410
Cod. Produttore 8425483173410
Cod. EAN 4046075046372

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 2280 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni: Ø95x208 mm
  • Serie: AS425

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Proiettore LED da binario per interni caratterizzato da un corpo in alluminio estruso e pressofuso verniciato a polvere, con faretto rotante e basculante. Dotato di riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per garantire massimo rendimento e resa cromatica neutra, in versione wide flood. Include anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico, vetro di protezione e adattatore trifase universale. Offre facilità di installazione senza ausilio di utensili ed è idoneo per l’installazione su binari elettrificati standard. Il prodotto presenta un’efficienza luminosa elevata, temperatura colore di 4000 K, CRI 80 e grado di protezione IP20. La finitura è bianco RAL9010 goffrato e la forma è tonda con dimensioni compatte. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d\'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere / Corpo faretto rotante e basculante / Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra / Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico / Riflettore in versione wide flood / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10) / Completo di adattatore trifase universale / Completo di alimentatore elettronico / Il montaggio a soffitto non richiede l\'uso di utensili / Completo di vetro di protezione

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

124 mm

diametro esterno

95 mm

riflettore

Opaco

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

159 LUMEN_WATT

numero di poli

5

lunghezza

138 mm

altezza/profondità

138 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2280 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

adatto al montaggio di barre conduttrici

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

90000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

119700 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

79800 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

39900 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

114 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

17 ... 17 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2890 ... 2890 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Proiettore LED binario interno alluminio riflettore wide flood