Descrizione del prodotto
Proiettore LED da binario per interni, con corpo in alluminio estruso e pressofuso verniciato a polvere, dotato di faretto rotante e basculante. Il riflettore in alluminio purissimo presenta sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per garantire un massimo rendimento e una resa cromatica neutra, con tolleranza cromatica MacAdam ≤ 3 SDCM. Il prodotto è completo di anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico, di adattatore trifase universale e di alimentatore integrato. La protezione è assicurata da un vetro trasparente, mentre il design compatto e la facilità di installazione lo rendono ideale per il montaggio su binari elettrificati standard tipo EUROSTANDARD PLUS®. Il proiettore emette una luce con temperatura colore di 3000 K, con efficienza luminosa di 110 lm/W e un flusso luminoso di 2190 lumen, garantendo un’illuminazione diretta e intensa con angolo ottico di 2 x 8 gradi. La finitura è in nero goffrato (RAL9005), con grado di protezione IP20 e classe di protezione I.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d\'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere / Corpo faretto rotante e basculante / Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra / Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico / Riflettore in esecuzione Spot / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10) / Completo di adattatore trifase universale / Completo di alimentatore elettronico / Il montaggio a soffitto non richiede l\'uso di utensili / Completo di vetro di protezione