› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Proiettore LED binario alta efficienza interno montaggio rapido

Cod. Rexel PI8427483333380
Cod. Produttore 8427483333380
Cod. EAN 4046075046457

Informazioni principali

  • Potenza: 35 W
  • Flusso luminoso: 3380 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: Ø125x250 mm
  • Serie: AS427
  • Montaggio: Binario elettrificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Proiettore LED da binario per interni caratterizzato da un corpo faretto in alluminio estruso e pressofuso verniciato a polvere, con corpo rotante e basculante per un'illuminazione versatile. Dotato di riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza, garantisce un massimo rendimento e una resa cromatica neutra con tolleranza cromatica MacAdam ≤ 3 SDCM. Il riflettore è in versione wide flood per una distribuzione luminosa ampia e uniforme. Include anello con chiusura a baionetta per una sostituzione rapida senza utensili, alimentatore integrato e vetro di protezione. Completo di adattatore trifase universale, è idoneo per l’installazione su binari elettrificati standard tipo EUROSTANDARD PLUS®. Colore nero goffrato RAL9005, potenza di 35 W con efficienza luminosa di 97 lm/W e temperatura colore di 3000 K. Grado di protezione IP20 e classe di protezione I. Ottica circolare media-diffondente con angolo di 2 x 34°. Dimensioni compatte con diametro di 125 mm e lunghezza di 150 mm. Adatto per montaggio a soffitto e per montaggio di barre conduttrici, garantisce un'illuminazione diretta di alta qualità in ambienti indoor. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d\'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere / Corpo faretto rotante e basculante / Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra / Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico / Riflettore in versione wide flood / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10) / Completo di adattatore trifase universale / Completo di alimentatore elettronico / Il montaggio a soffitto non richiede l\'uso di utensili / Completo di vetro di protezione

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

157 mm

diametro esterno

125 mm

riflettore

Opaco

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

135 LUMEN_WATT

numero di poli

5

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

170 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3380 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

adatto al montaggio di barre conduttrici

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

90000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

119700 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

79800 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

39900 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

96 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

33 ... 33 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

4280 ... 4280 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Proiettore LED binario alta efficienza interno montaggio rapido