Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306128
Cod. Produttore
306128
Cod. EAN
8021944118080

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 448 W
  • Flusso luminoso: 52346 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 630x330x570 mm
  • Efficienza luminosa: 117 lm/W
  • Serie: GUELL 4 A50/W

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere e trattamento chimico superficiale conforme alle normative ISO 9227/12944 per garantire elevata resistenza e durabilità. Il diffusore è in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato, mentre i riflettori sono realizzati in alluminio 99,99% con finitura brillantata, ossidata e priva di iridescenza per massimizzare la resa luminosa. Il prodotto integra una guarnizione in silicone antinvecchiamento e un box di connessione elettrica in tecnopolimero con pressacavo antistrappo per cavi di diametro da 7 a 17 mm. La versione A50/W è dotata di moduli LED e riflettori studiati per offrire una distribuzione luminosa asimmetrica ad alte prestazioni. La chiusura è assicurata da viteria in acciaio inox e clip in alluminio con molla inox, mentre la staffa e il vano portacablaggio sono in acciaio verniciato con polveri poliestere e zincatura a caldo. È presente un dispositivo supplementare di protezione contro sovratensioni di rete fino a 10 kV. Il prodotto è apribile e manutenibile, con un design curato da Giorgio Lodi. La temperatura colore standard è 4000 K con indice di resa cromatica CRI 80 e grado di protezione IP66, adatto a installazioni professionali outdoor. L’efficienza luminosa è di 117 lm/W con un flusso luminoso dell’apparecchio di 52346 lumen e potenza di 448 W. Le dimensioni sono 570 mm di lunghezza, 630 mm di larghezza e 330 mm di altezza, con un peso netto di circa 21,7 kg. La distribuzione luminosa è diretta e asimmetrica, ideale per applicazioni che richiedono illuminazione mirata e con inquinamento luminoso nullo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione elettrica in tecnopolimero nero / Pressacavo antistrappo per cavi Ø 7 - Ø 17 mm / Dimmerazione (DALI) / Moduli  LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un\'elevata asimmetria / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo / Vano portacablaggio in lamiera d\'acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

570 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

630 mm

altezza/profondità

330 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

52346 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

55000 h

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

448 ... 448 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED asimmetrico alluminio anticorrosione interno/esterno DALI