Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305242
Cod. Produttore
305242
Cod. EAN
8018367649529

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 49 W
  • Flusso luminoso: 3807 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado di protezione: IP66
  • Classe di protezione: I
  • Angolo ottica: 10°
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: FOCUS+3

Documentazione tecnica

Il proiettore FOCUS+3 da 49W con temperatura colore 4000K è progettato per il montaggio a parete e a soffitto, garantendo versatilità di installazione su diverse superfici. La struttura compatta e le dimensioni contenute lo rendono adatto a molteplici applicazioni di illuminazione tecnica. Questo apparecchio è ideale per ambienti che richiedono una luce efficiente e direzionata, con un design funzionale che facilita l’installazione e l’orientamento grazie alla possibilità di regolazione dell’angolo di proiezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3807 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED alta potenza staffa regolabile interni esterni