› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Proiettore LED alta potenza 49W per interni ed esterni

Cod. Rexel PI305235
Cod. Produttore 305235
Cod. EAN 8018367651553

Informazioni principali

  • Potenza: 49 W
  • Flusso luminoso: 3683 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (LxAxP): 220x50x300 mm
  • Serie: FOCUS+3

Descrizione del prodotto

Proiettore FOCUS+3 da 49W con temperatura colore 3000K e finitura AN96. Progettato per il montaggio a parete e a soffitto, è ideale per installazioni su superfici piane. Il design compatto e le dimensioni contenute lo rendono adatto a molteplici applicazioni di illuminazione elettrica, garantendo efficienza e versatilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm

Caratteristiche tecniche

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Proiettore LED alta potenza 49W per interni ed esterni