Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305486
Cod. Produttore
305486
Cod. EAN
8018367655315

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 1395 lm
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Angolo ottica: 17°
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: FOCUS+1

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri resistente alla corrosione secondo le norme ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5). È dotato di staffa di fissaggio regolabile in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro piano extrachiaro temperato con serigrafia interna. La guarnizione in silicone garantisce resistenza all’invecchiamento, mentre la viteria di chiusura è in acciaio inox per una maggiore durabilità. Include pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi con diametro da 5 a 10 mm. Il proiettore ha un’efficienza luminosa di 78 lm/W, una potenza di 18 W e una temperatura colore di 4000 K, con un angolo ottico circolare intensivo di 17°. Il colore della finitura è antracite metallizzato goffrato. Offre un grado di protezione IP66 e una classe di protezione I, adatto per installazioni a parete e a soffitto, ideale per illuminazione architetturale outdoor. Le dimensioni compatte e il peso di 1,395 kg ne facilitano il montaggio e la regolazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm / Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1395 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED alta potenza 18W 4000K interno/esterno