Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305098
Cod. Produttore
305098
Cod. EAN
8018367650181

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18 W
  • Flusso luminoso: 1308 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado di protezione: IP66
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Ottica: Asimmetrica 10°
  • Serie: FOCUS+1

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri ad alta resistenza, staffa di fissaggio regolabile in alluminio pressofuso, diffusore in vetro piano extrachiaro temperato serigrafato internamente e guarnizione in silicone antinvecchiamento. Dotato di viteria in acciaio inox e pressacavo antistrappo per cavi di diametro da 5 a 10 mm. Caratterizzato da un’ottica asimmetrica media con angolo di emissione di 10°, temperatura colore di 4000 K e potenza di 18 W, garantisce un flusso luminoso efficiente e uniforme. Il design rettangolare con finitura antracite metallizzato goffrato assicura un’ottima protezione IP66 e una classe di protezione I, ideale per applicazioni di illuminazione outdoor e montaggio a parete o soffitto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm / Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

223 mm

altezza/profondità

43 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1308 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED alta potenza 18W 4000K interni esterni