Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06258396
Cod. Produttore
06258396
Cod. EAN
8021944103994

Informazioni di prodotto

  • Serie: SQUARE+
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 55 W
  • Temperatura colore: 3200-4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Ottica: Asimmetrica
  • Protezione sovratensioni: 10 kV

Documentazione tecnica

Lampada LED da incasso con attacco integrato, caratterizzata da un corpo in plastica di colore antracite e copertura in vetro trasparente. Progettata per funzionare con alimentazione a tensione alternata (AC), include una sorgente luminosa LED non sostituibile. Il design compatto e moderno garantisce un’illuminazione efficiente e durevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità della luce. Adatta a un numero singolo di sorgenti luminose, combina materiali resistenti con un’estetica sobria e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato incernierato al corpo in maniera imperdibile / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in tecnopolimero, 5 poli x 4 mm², per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Per consentire l\'utilizzo dei proiettori nelle varie situazioni installative, parete e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori / Per consentire l\'utilizzo dei proiettori in ambientazioni tipiche dell\'arredo urbano (parchi, giardini, aree pedonali, piazze, parcheggi ecc.) è disponibile la gamma di accessori SYSTEMPARK, composta da pali in acciaio inossidabile e sbracci in alluminio verniciato che permettono di risolvere le varie richieste di installazione

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

267 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

324 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7081 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

55000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

97 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

73 ... 73 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 76 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED alluminio vetro temprato interno esterno parete palo