Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06120094
Cod. Produttore
06120094
Cod. EAN
8021944078292

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Proiettore LED
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temprato
  • Riflettori: Alluminio purissimo
  • Viteria: Acciaio inox
  • Staffa: Acciaio verniciato
  • Cavo: 1m H05RN-F 3G1 mm²
  • Serie: GUELL ZERO DETEK

Documentazione tecnica

Il prodotto GUELL ZERO DETEK/S/M 15 40K-94220-2 è una soluzione di illuminazione elettrica progettata per il montaggio a parete. Si distingue per la sua versatilità e l'efficienza nell'illuminazione, ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione luminosa controllata. La sua struttura è studiata per garantire un'installazione sicura e duratura, offrendo prestazioni elevate senza compromessi. Questo apparecchio è particolarmente indicato per ambienti che necessitano di un'illuminazione precisa e affidabile, valorizzando gli spazi con un design funzionale e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm² / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

207 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con fotocellula

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1484 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-15 ... 35 °C

Produttore

Proiettore LED alluminio vetro temprato interni esterni DETEK