Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06124980
Cod. Produttore
06124980
Cod. EAN
8021944078957

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL ZERO KIT
  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro piano temprato
  • Riflettore in alluminio placcato 99,99%
  • Cavo incluso: H05RN-F 3G1 mm², 1 metro
  • Staffa in acciaio verniciata
  • Adatto per interni ed esterni
  • Fissaggio vetro con sigillante siliconico

Documentazione tecnica

Il prodotto è un kit GUELL ZERO progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e funzionali. Questo dispositivo è caratterizzato da un design che facilita l'installazione e garantisce affidabilità nelle connessioni elettriche. La sua configurazione è studiata per sistemi a bassa tensione, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali in ambienti residenziali o commerciali. La compatibilità con il montaggio a parete lo rende adatto a diverse esigenze di installazione, assicurando versatilità e praticità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura / Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm² / Le versioni GUELL ZERO KIT sono complete di sbraccio da 0.5 metri con box di connessione integrato, predisposto per il collegamento in cascata

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

207 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1484 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-15 ... 35 °C

Produttore

Proiettore LED alluminio vetro temprato interni ed esterni