Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06266094
Cod. Produttore
06266094
Cod. EAN
8021944104809

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN+2
  • Potenza: 96 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temperato
  • Ottica: Simmetrica in tecnopolimero
  • Guarnizione: Silicone antinvecchiamento
  • Pressacavo: M20x1.5 per cavi Ø10-14 mm

Documentazione tecnica

Proiettore LED da esterno con struttura robusta e design compatto, ideale per installazione a parete. Offre un'illuminazione potente e uniforme, adatta ad ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Dimensioni contenute per un montaggio semplice e sicuro, senza necessità di sospensione o incasso. Adatto per applicazioni che richiedono un'efficiente gestione della luce con un ingombro ridotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica simmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Anello di chiusura in tecnopolimero incernierato al corpo in maniera imperdibile / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Per le versioni da 210 W l\'installazione "uplight" è consentita solo all\'esterno.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

411 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

528 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

210 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

24131 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

55000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

210 ... 210 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED alluminio verniciato vetro temprato interni ed esterni