Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06287394
Cod. Produttore
06287394
Cod. EAN
8021944110121

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro sicurezza
  • Riflettori in alluminio 99,99% placcato
  • Ottica circolare intensiva
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento
  • Pressacavo M20x1.5 antistrappo
  • Staffa in acciaio verniciata
  • Serie: GUELL CAM 2/C/I

Documentazione tecnica

Il prodotto è un apparecchio elettrico progettato per il montaggio a parete e a soffitto, ideale per installazioni su superfici. Grazie alla sua struttura, offre una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che richiedono una fissazione sicura e stabile. Non è adatto per sospensione a pendolo, montaggio a incasso o per il montaggio di traverse, pedane, pavimenti o barre conduttrici. Questo dispositivo si presta a un utilizzo versatile in ambienti dove è necessario un fissaggio diretto su superfici piane, garantendo funzionalità e sicurezza nell'installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

319 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

105 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10990 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

105 ... 105 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1400 ... 1400 mA

Produttore

Proiettore LED alluminio verniciato interno esterno dimmerabile