Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06105094
Cod. Produttore
06105094
Cod. EAN
8021944073983

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temprato
  • Riflettori: Alluminio 99,99%
  • Guarnizione: Silicone antinvecchiamento
  • Pressacavo: M20x1.5
  • Serie: GUELL CAM 2/A40/W

Documentazione tecnica

Lampada da incasso a parete con potenza di 120 watt e temperatura colore 3000 Kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme negli ambienti interni. Il prodotto è adatto esclusivamente al montaggio a parete, offrendo una soluzione affidabile per l'illuminazione elettrica in contesti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di qualità, questa lampada assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per chi cerca un apparecchio elettrico versatile e funzionale, capace di integrare l'illuminazione con un design discreto e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

319 mm

riflettore

Ultra brillante

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

105 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11208 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

130000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

120 ... 120 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

14118 ... 14118 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED alluminio verniciato interno esterno dimmerabile