›

Proiettore LED alluminio verniciato interno ed esterno 3000K/5000K

Cod. Rexel PI3102743
Cod. Produttore 3102743
Cod. EAN 8021944130846

Informazioni principali

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro temprato
  • Riflettori in alluminio 99,99%
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento
  • Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø10-14 mm
  • Staffa in acciaio verniciata
  • LED disponibili a 3000K e 5000K
  • Serie: GUELL CAM 2.5/A40/W

Descrizione del prodotto

Il prodotto PI3102743 è un componente elettrico progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni che richiedono un'installazione sicura e stabile. Caratterizzato da una struttura robusta, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione è adatta per utilizzi in impianti elettrici a bassa tensione, offrendo una soluzione efficiente e pratica per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi. La qualità dei materiali impiegati assicura resistenza e prestazioni ottimali in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli  LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un\'elevata asimmetria / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

395 mm

riflettore

Ultra brillante

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

455 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

158 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16069 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

130000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

150 ... 150 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

20806 ... 20806 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1400 ... 1400 mA

Proiettore LED alluminio verniciato interno ed esterno 3000K/5000K