Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306523
Cod. Produttore
306523
Cod. EAN
8021944122742

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro temprato
  • Riflettore asimmetrico 99,99% alluminio
  • Viteria e molle in acciaio inox
  • Staffa in acciaio verniciata polveri
  • Cavo 1 metro H05RN-F 3G1 mm²
  • Per interni ed esterni
  • Serie GUELL

Documentazione tecnica

Il proiettore GUELL ZERO/A/W 30 840 GR-94 è un apparecchio LED professionale progettato per l'installazione a parete e a soffitto, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono un'illuminazione precisa e affidabile. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere, clip in alluminio estruso e vetro temprato extra-chiaro, garantisce solidità e resistenza anche in condizioni sfidanti. Il sistema di apertura rapida senza utensili facilita la manutenzione, mentre la progettazione modulare consente la sostituzione di ogni componente, favorendo la sostenibilità e il riciclo. Questo proiettore offre un'illuminazione efficiente, con ottiche simmetriche o asimmetriche e diverse temperature colore, garantendo un'elevata qualità della luce e conformità alle normative anti inquinamento luminoso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura / Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm²

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

207 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2575 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

28 ... 28 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED alluminio resistente interni esterni IP65