Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306125
Cod. Produttore
306125
Cod. EAN
8021944118578

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL CAM
  • Potenza: 150 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temperato
  • Ottica: Simmetrica
  • Protezione: Guarnizione silicone
  • Pressacavo: M20x1.5

Documentazione tecnica

Il prodotto PI306125 è un componente elettrico progettato specificamente per il montaggio a parete, garantendo un'installazione sicura e stabile. Caratterizzato da un design funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio affidabile su superfici verticali. Questo materiale elettrico è realizzato con standard qualitativi elevati, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua configurazione è ottimizzata per l'uso in impianti elettrici, facilitando l'integrazione con altri dispositivi e componenti. Grazie alla sua versatilità, rappresenta una soluzione efficace per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Ottica simmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

366 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

455 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

18062 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

130000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

158 ... 158 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1400 ... 1400 mA

Produttore

Proiettore LED alluminio pressofuso vetro temprato interni ed esterni