Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306114
Cod. Produttore
306114
Cod. EAN
8021944117960

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL 3
  • Potenza: 305 W
  • Flusso luminoso: 35814 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 565x501x98 mm

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere, resistente agli agenti atmosferici secondo gli standard ISO 9227/12944 (C5). Il diffusore è realizzato in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato, mentre i riflettori in alluminio 99,99% garantiscono prestazioni luminose elevate, privi di iridescenza e con distribuzione asimmetrica della luce grazie all’ottica A50/W. Il prodotto è dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento, pressacavo antistrappo per cavi da 10 a 14 mm, viteria in acciaio inox e clip in alluminio con molla inox per una chiusura sicura e duratura. La staffa in acciaio verniciato con polveri poliestere assicura un montaggio stabile. Include un dispositivo di protezione contro sovratensioni di rete fino a 10 kV e presenta un grado di protezione IP66, garantendo così affidabilità anche in ambienti esterni difficili. Prodotto apribile e manutenibile, con possibilità di versioni dimmerabili DALI con unità di alimentazione remota fino a 50 metri. Il design è firmato da Giorgio Lodi. Ideale per illuminazione professionale outdoor con efficienza luminosa di 117 lm/W, temperatura colore 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Moduli  LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un\'elevata asimmetria / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

501 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

563 mm

altezza/profondità

98 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

35814 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

55000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

305 ... 305 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED alluminio pressofuso vetro extrachiaro interni esterni