Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06265894
Cod. Produttore
06265894
Cod. EAN
8021944125026

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro temprato
  • Ottica asimmetrica
  • Guarnizione silicone
  • Pressacavo M20x1.5
  • Sorgente moduli LED
  • Viteria in acciaio inox
  • Serie WIN+2

Documentazione tecnica

Proiettore LED per montaggio a parete caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni esterne. L’ottima dissipazione termica e l’efficienza luminosa lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione potente e uniforme. Dimensioni contenute e predisposizione specifica per il fissaggio a parete assicurano facilità di installazione e adattabilità a diversi contesti elettrici e architettonici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Anello di chiusura in tecnopolimero incernierato al corpo in maniera imperdibile / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Per le versioni da 210 W l\'installazione "uplight" è consentita solo all\'esterno.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

411 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

528 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

210 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

22099 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

55000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

210 ... 210 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED alluminio pressofuso ottica asimmetrica interno/esterno