Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306203
Cod. Produttore
306203
Cod. EAN
8021944119872

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro temprato
  • Riflettori in alluminio 99,99%
  • Ottica asimmetrica
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento
  • Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 10-14 mm
  • Staffa in acciaio verniciata
  • Serie GUELL CAM

Documentazione tecnica

Il prodotto PI306203 è un componente elettrico progettato per il montaggio a parete e a soffitto, garantendo una facile installazione su diverse superfici. La sua struttura è adatta per applicazioni che richiedono fissaggi sicuri e stabili, senza necessità di montaggio a incasso o sospeso a pendolo. Questo articolo è ideale per impianti elettrici dove è richiesto un supporto affidabile e versatile, ottimizzando la gestione dei cavi e l'organizzazione degli impianti a bassa tensione. La sua configurazione consente un utilizzo efficiente in ambienti che necessitano di soluzioni pratiche per il fissaggio a parete o soffitto, assicurando durata e funzionalità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli  LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un\'elevata asimmetria / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

395 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

8618 cd

numero di poli

3

lunghezza

445 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

118 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13862 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

130000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

118 ... 118 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED alluminio pressofuso interno esterno robusto