Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06105494
Cod. Produttore
06105494
Cod. EAN
8021944074072

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 60W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temperato
  • Riflettore: Alluminio 99,99%
  • Guarnizione: Silicone antinvecchiamento
  • Pressacavo: M20x1.5
  • Serie: GUELL CAM

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni che richiedono un'installazione stabile e sicura. Presenta una potenza di 60W con una temperatura di colore di 4000K, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. La sua struttura è adatta per ambienti che necessitano di soluzioni luminose affidabili senza supporto per sospensione a pendolo o montaggio a incasso. Questo prodotto si distingue per la facilità di installazione a parete, offrendo una soluzione pratica per l'illuminazione elettrica con caratteristiche tecniche adatte a molteplici contesti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

265 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

319 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

58 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6092 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

53 ... 53 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Proiettore LED alluminio pressofuso interni esterni dimmerabile