Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306536
Cod. Produttore
306536
Cod. EAN
8021944122872

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro temprato
  • Viteria e molle in acciaio inox
  • Staffa in acciaio verniciata
  • Cavo H05RN-F 3G1 mm²
  • LED disponibili a 3000K e 5000K
  • Versioni con rilevatore infrarosso
  • Serie: GUELL ZERO

Documentazione tecnica

Il prodotto GUELL ZERO DETEK/A/W 30 840 GR-94 è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per il montaggio a parete e a soffitto, offrendo un'installazione semplice e sicura su diverse superfici. Grazie al suo design compatto e funzionale, è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Questo apparecchio si distingue per la sua compatibilità con sistemi elettrici standard, garantendo prestazioni affidabili e una distribuzione luminosa ottimale, come evidenziato dalla curva fotometrica. La sua struttura è realizzata con materiali di qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo, adatta per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm² / Le versioni GUELL ZERO KIT sono complete di sbraccio da 0.5 metri con box di connessione integrato, predisposto per il collegamento in cascata / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

207 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con fotocellula

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2575 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

28 ... 28 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED alluminio IP65 interno esterno con sensore presenza