Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06094294
Cod. Produttore
06094294
Cod. EAN
8021944073839

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 80W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temprato
  • Riflettore: Alluminio placcato 99,99%
  • Pressacavo: M20x1.5
  • Staffa: Acciaio verniciato
  • Serie: GUELL CAM 2/S/W

Documentazione tecnica

Lampada da montaggio a parete con potenza di 80 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione uniforme e di qualità. Progettata per un’installazione semplice e sicura, garantisce efficienza e affidabilità nell’illuminazione elettrica. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, offre un’illuminazione stabile e confortevole, valorizzando gli spazi con luce neutra e brillante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

319 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

78 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9520 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

78 ... 78 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Proiettore LED 80W vetro temprato interno esterno